Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205N328-E-XL-M1 FAG Zylinderrollenlager N328-E-XL-M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00014DF5_a.png
00014DF5_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205N328-E-XL-M1
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0192189580000
EAN/GTIN:
     4012801404341
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager N3..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3 Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 140mm Außendurchmesser [D]: 300mm Breite [B]: 62mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 790000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 800000N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 33501/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 39501/min Baureihe: N3..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
300mm
Baureihe:
N3..-E-XL-M1
Bohrungsdurchmesser [d]:
140mm
Breite [B]:
62mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
790000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
33501/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
39501/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
800000N
Weitere Suchbegriffe: 205N328-E-XL-M1, N328-E-XL-M1, 0192189580000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 1.188,48*
€ 1.265,79*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,74*
€ 1.274,09*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.330,95*
€ 1.415,33*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.363,00*
€ 1.440,57*
5 Tage
4
€ 10,00*
ab € 1.359,43*
€ 1.445,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.415,33*
€ 1.684,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.408,96*
€ 1.676,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,79*
€ 1.636,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.352,23*
€ 1.609,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,95*
€ 1.583,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.