Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 24044 CCK30/C3W33 220x340x118, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 24044 CCK30/C3W33 220x340x118, Pendelrollenlager
SKF 24044 CCK30/C3W33 220x340x118, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10067136
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     24044 CCK30/C3W33
EAN/GTIN:
     7316577004796
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
24044 CCK30/C3W33
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,500 kg
Innenmaße:
220,000 mm
Außenmaße:
340,000 mm
Breite:
118,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 24044 CCK30/C3W33, SKF Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.131,64*
€ 1.216,03*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 1.179,34*
€ 1.230,27*
29 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.153,20*
€ 1.246,7861*
Frei Haus
ab € 1.219,31*
€ 1.277,56*
€ 4,95*
ab € 1.314,7356*
€ 1.372,1156*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,27*
€ 1.464,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,71*
€ 1.453,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,30*
€ 1.427,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.184,25*
€ 1.409,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.179,34*
€ 1.403,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.