| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00022446 Herst.-Nr.: 24044 CCK30/C3W33 EAN/GTIN: 7316577004796 |
| |
|
| | |
| Pendelrollenlager, Baureihe 240.., mit kegeliger Bohrung 1:30, Umfangsnut und drei Schmierlöchern im Außenring. Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 340 | Baureihe: | 240.. | Breite in mm: | 118 | eClass51: | 23050911 | eClass61: | 23050911 | eClass71: | 23050911 | Innendurchmesser in mm: | 220 | Käfig: | Blechkäfig | Kurzbezeichnung: | Pendelrollenlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171505 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.130,62* | € 1.235,72* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 1.179,01* | € 1.250,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.170,89* | € 1.250,67* | | | | | 16 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 1.171,41* | € 1.279,765* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.320,4256* | € 1.399,4456* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|