Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 127 -TVH 7x22x7, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 127-TVH Industrielager Kugellager
FAG 127-TVH Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10067681
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     127 -TVH
EAN/GTIN:
     04012801159166
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
din 630 2305 fag
din 630
127 -TVH
Hersteller: FAG
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,014 kg
Innenmaße:
7,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, FAG Pendelkugellager 127 -TVH, FAG Pendelkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
€ 8,90*
ab € 7,84*
€ 10,66*
3 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 10,67*
Lager 2867
607
1
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 11,87*
2 Tage
607
1
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 11,87*
28 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 12,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.980,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.