Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205127-TVH FAG Pendelkugellager 127-TVH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
0000A0F3_a.png
0000A0F3_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205127-TVH
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190000300000
EAN/GTIN:
     4012801159166
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager 1206
din 630
Pendelkugellager 12..-TVH, Kunststoffkäfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 7mm Außendurchmesser [D]: 22mm Breite [B]: 7mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 2750N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 560N Grenzdrehzahl [n G]: 390001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 265001/min Baureihe: 12..-TVH Klasse: Pendelkugellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
22mm
Baureihe:
12..-TVH
Bezugsdrehzahl [n ¿r]:
265001/min
Bohrungsdurchmesser [d]:
7mm
Breite [B]:
7mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
2750N
Grenzdrehzahl [n G]:
390001/min
Klasse:
Pendelkugellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
560N
Weitere Suchbegriffe: 205127-TVH, 0190000300000, 127-TVH
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 8,90*
ab € 7,55*
€ 10,20*
2 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,21*
1 Tag
607
1
€ 4,90*
ab € 8,24*
€ 11,15*
1 Tag
607
1
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 11,15*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 8,87*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8,87* pro Schild)
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 23,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.