Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NJ2322 -E-M1-C3 110x240x80, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NJ2322 -E-M1-C3 110x240x80, Zylinderrollenlager
FAG NJ2322 -E-M1-C3 110x240x80, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10068094
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NJ2322 -E-M1-C3
EAN/GTIN:
     4012801382915
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NJ2322 -E-M1-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
18,800 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
80,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NJ2322 -E-M1-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 761,27*
€ 807,86*
Lager 2867
15
Frei Haus
ab € 763,85*
€ 808,86*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,43*
€ 811,85*
48 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 925,05*
€ 977,48*
€ 4,95*
ab € 939,991*
€ 987,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,86*
€ 962,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 805,79*
€ 958,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,20*
€ 939,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,05*
€ 925,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 763,85*
€ 908,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 763,85* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.