| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-205NJ2322-E-XL-M1-C3 Herst.-Nr.: 0192265270030 EAN/GTIN: 4012801382915 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 110mm Außendurchmesser [D]: 240mm Breite [B]: 80mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 790000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 870000N Grenzdrehzahl [n G]: 50001/min Bezugsdrehzahl [n ¿r]: 22001/min Baureihe: NJ..-E-XL-M1 Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager Weitere Informationen: | | Außendurchmesser [D]: | 240mm | Baureihe: | NJ..-E-XL-M1 | Bezugsdrehzahl [n ¿r]: | 22001/min | Bohrungsdurchmesser [d]: | 110mm | Breite [B]: | 80mm | Dynamische Tragzahl, radial [C r]: | 790000N | Grenzdrehzahl [n G]: | 50001/min | Klasse: | Zylinderrollenlager | Produkt Typ: | Wälz- und Gleitlager | Statische Tragzahl, radial [C 0r]: | 870000N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 205NJ2322-E-XL-M1-C3, 0192265270030, NJ2322-E-XL-M1-C3 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 766,16* | € 813,94* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 763,75* | € 814,96* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 768,09* | € 818,01* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 926,37* | € 987,48* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 942,631* | € 998,191* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 926,37* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|