Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B7009 -C-T-P4S-UL 45x75x16, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B7009 -C-T-P4S-UL 45x75x16, Spindellager
FAG B7009 -C-T-P4S-UL 45x75x16, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10068249
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B7009 -C-T-P4S-UL
EAN/GTIN:
     4012801167222
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
B7009 -C-T-P4S-UL
Hersteller: FAG
Spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,230 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
75,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Spindellager B7009 -C-T-P4S-UL, FAG Spindellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 95,10*
€ 106,06*
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 94,96*
€ 106,07*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 110,98*
€ 122,60*
Lager 2867
43
Frei Haus
ab € 115,58*
€ 126,65*
2 Tage
43
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 126,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,65*
€ 150,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,59*
€ 147,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,31*
€ 145,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,58*
€ 137,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 115,58* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.522,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.