Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B7009-C-T-P4S-UL FAG Spindellager B7009-C-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B7009-C-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167275330000
EAN/GTIN:
     4012801167222
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B70..-C, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 15°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 45mm Außendurchmesser [D]: 75mm Breite [B]: 16mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 28000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 14900N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 190001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 300001/min Baureihe: B70..-C-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
75mm
Baureihe:
B70..-C-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
45mm
Breite [B]:
16mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
28000N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
190001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
300001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
14900N
Weitere Suchbegriffe: 205B7009-C-T-P4S-UL, 0167275330000, B7009-C-T-P4S-UL
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 96,36*
€ 107,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 111,61*
€ 122,35*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 114,88*
€ 126,40*
1 Tag
43
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 126,40*
Lager 8670
12
€ 4,90*
ab € 112,87*
€ 135,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,63*
€ 161,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,11*
€ 159,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 127,62*
€ 151,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,95*
€ 149,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,61*
€ 144,72
pro Stück
ab 11 Stück
€ 119,84*
€ 142,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 112,87* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.394,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.