Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205B71901-E-T-P4S-UL FAG Spindellager B71901-E-T-P4S-UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000166FA_a.png
000166FA_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205B71901-E-T-P4S-UL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0191533330000
EAN/GTIN:
     4012801454032
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
spindellager
Spindellager B719..-E, angestellt, paar- oder satzweise, Druckwinkel a = 25°, eingeengte Toleranzen Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 12mm Außendurchmesser [D]: 24mm Breite [B]: 6mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 3250N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 1250N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 600001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 950001/min Baureihe: B719..-E-T-P4S Klasse: Spindellager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
24mm
Baureihe:
B719..-E-T-P4S
Bohrungsdurchmesser [d]:
12mm
Breite [B]:
6mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
3250N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
600001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
950001/min
Klasse:
Spindellager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
1250N
Weitere Suchbegriffe: 0191533330000, B71901-E-T-P4S-UL, 205B71901-E-T-P4S-UL
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,86*
€ 69,95*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 62,38*
€ 72,58*
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 62,68*
€ 72,85*
2 Tage
13
€ 4,95*
ab € 62,83*
€ 72,85*
Lager 8670
144
€ 4,90*
ab € 64,37*
€ 83,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,91*
€ 82,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 68,66*
€ 81,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 64,37* pro Schild)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.210,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.