Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1001726209-2RS1 SKF Y-Lager mit normalem Innenring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080935b.jpg
0901d1968080935b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-1001726209-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1726209-2RS1
EAN/GTIN:
     7316577299031
Suchbegriffe:
Lagereinsatz
DIN 625
Rillenkugellager
Spannlager
Technische Eigenschaften: Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Art der Befestigung: Passungssitz Ausführung Mantelfläche: zylindrisch Baureihe: 17262.. Bohrungskennzahl: 09 zöllig/metrisch: metrisch Breite B: 19 mm Drehrichtung: wechselnd Tragzahlen dynamisch: 33,2 kN Tragzahlen statisch: 21,6 kN r min: 1,1 mm Schultermaß d1: 57,6 mm Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR Bauart: Spannlager Außendurchmesser D: 85 mm Innendurchmesser d: 45 mm Werkstoff: Stahl Bohrungsform: zylindrisch
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitig stahlblecharmierte Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Art der Befestigung:
Passungssitz
Ausführung Mantelfläche:
zylindrisch
Außendurchmesser D:
85 mm
Bauart:
Spannlager
Baureihe:
17262..
Bohrungsform:
zylindrisch
Bohrungskennzahl:
09
Breite B:
19 mm
Drehrichtung:
wechselnd
Innendurchmesser d:
45 mm
r min:
1,1 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
57,6 mm
Tragzahlen dynamisch:
33,2 kN
Tragzahlen statisch:
21,6 kN
Werkstoff:
Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Spannringlager, Y-Lager, din 625 skf, din 625, GEHÄUSELAGER, 1726209-2RS1, 1001726209-2RS1
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
1
€ 8,90*
ab € 14,43*
€ 19,50*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 19,52*
2 Tage
80
1
€ 7,90*
ab € 16,95*
€ 22,64*
1 Tag
80
1
€ 4,90*
ab € 17,78*
€ 23,71*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 18,07*
€ 24,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 48,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.