Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1218 /C3 90x160x30, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 1218 /C3 90x160x30, Pendelkugellager
SKF 1218 /C3 90x160x30, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10078928
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1218 /C3
EAN/GTIN:
     7316576605413
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
1218 /C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,500 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
30,000 mm
Weitere Suchbegriffe: DIN 630, Pendelkugellager, linearlager skf, führungslager, pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 1218 /C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 100,69*
€ 111,61*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 101,64*
€ 112,17*
1 Tag
9
1
€ 4,95*
ab € 101,54*
€ 112,17*
6 Tage
9
1
€ 10,00*
ab € 108,20*
€ 120,09*
1
Frei Haus
ab € 108,20*
€ 120,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,90*
€ 133,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,10*
€ 129,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,64*
€ 120,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10046377
ab € 85,39*
Ähnlich
SNR
1218.C3
ab € 61,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.