Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 1215 /C3 75x130x25, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 1215 /C3 75x130x25, Pendelkugellager
SKF 1215 /C3 75x130x25, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10079019
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     1215 /C3
EAN/GTIN:
     7316570017717
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager skf
din 630
1215 /C3
Hersteller: SKF
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,350 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 1215 /C3, SKF Pendelkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 52,14*
€ 63,05*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 52,22*
€ 63,06*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 53,49*
€ 64,50*
Lager 2867
10
1
€ 4,90*
ab € 60,12*
€ 71,08*
5 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 60,57*
€ 72,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,08*
€ 84,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10067338
ab € 44,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.