Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 22317 EK/C4 85x180x60, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 22317 EK/C4 85x180x60, Pendelrollenlager
SKF 22317 EK/C4 85x180x60, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10085985
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22317 EK/C4
EAN/GTIN:
     7316571024240
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
22317 EK/C4
Hersteller: SKF
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,500 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Pendelrollenlager 22317 EK/C4, SKF Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,75*
€ 262,55*
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 263,53*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 268,07*
€ 289,76*
5 Tage
2
€ 10,00*
ab € 273,96*
€ 296,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 272,16*
€ 303,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,76*
€ 344,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,31*
€ 343,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,82*
€ 338,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,07*
€ 319,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10080895
ab € 160,32*
Ähnlich
SNR
22317.EAKW33C4
ab € 150,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.