Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Pendelrollenlager 22317 EK/C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10022317 EK/C4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     22317 EK/C4
EAN/GTIN:
     7316571024240
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Pendelrollenlager 22317 EK/C4 Innendurchmesser 85,000 Aussendurchmesser 180,000 Breite 60,000, 22317 EK/C4, 22317 EK/C4, SKF, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
223
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
85.000 mm
Aussendurchmesser D:
180.000 mm
Breite B:
60.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Konische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,07*
€ 267,20*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 243,62*
€ 268,16*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 267,21*
€ 293,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 273,33*
€ 307,21*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,64*
€ 314,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,16*
€ 319,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,37*
€ 314,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,17*
€ 308,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,36*
€ 303,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,62*
€ 289,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10080895
ab € 159,77*
Ähnlich
SNR
22317.EAKW33C4
ab € 147,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.