Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF W608 -2RS1 8x22x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF W608 -2RS1 8x22x7, Rillenkugellager
SKF W608 -2RS1 8x22x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10089181
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W608 -2RS1
EAN/GTIN:
     7316570391350
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
miniaturkugellager skf
miniaturlager
W608 -2RS1
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager W608 -2RS1, SKF Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
582
1
€ 8,90*
ab € 8,20*
€ 11,72*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,72*
2 Tage
3018
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,57*
Lager 2867
3006
1
€ 4,90*
ab € 8,80*
€ 12,57*
2 Tage
396
2
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.