Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

100W 608-2RS1 SKF Rillenkugellager niro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d196807ff28c.jpg
0901d196807ff28c.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-100W 608-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     W 608-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570391350
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Technische Eigenschaften: Schultermaß d1: 10,5 mm Käfigbezeichnung: X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995 Schultermaß D1: 19 mm Baureihe: 60.. Breite B: 7 mm Innendurchmesser d: 8 mm Norm: DIN 625 Ringnut: nein Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: beidseitige Berührungsdichtung, NBR Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: 2RS1 Grenzdrehzahl min-1: 22000 Tragzahlen statisch: 1,32 kN r min: 0,3 mm Tragzahlen dynamisch: 2,76 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,057 kN Lagerluft Bezeichner: normale Radialluft Flansch am Außenring: nein zöllig/metrisch: metrisch Außendurchmesser D: 22 mm Anzahl der Reihen: 1 Bohrungsform: zylindrisch Bauart: Rillenkugellager Werkstoff: rostbeständiger Stahl Käfigwerkstoff: rostfrei Lagerluft Kennzeichen: CN
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
beidseitige Berührungsdichtung, NBR
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
2RS1
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
Rillenkugellager
Baureihe:
60..
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
7 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,057 kN
Flansch am Außenring:
nein
Grenzdrehzahl min-1:
22000
Innendurchmesser d:
8 mm
Käfigbezeichnung:
X5CrNi18-10 nach EN 10088-1:1995
Käfigwerkstoff:
rostfrei
Lagerluft Bezeichner:
normale Radialluft
Lagerluft Kennzeichen:
CN
Norm:
DIN 625
r min:
0,3 mm
Ringnut:
nein
Schultermaß d1:
10,5 mm
Schultermaß D1:
19 mm
Tragzahlen dynamisch:
2,76 kN
Tragzahlen statisch:
1,32 kN
Werkstoff:
rostbeständiger Stahl
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, W 608-2RS1, 100W 608-2RS1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
582
1
€ 8,90*
ab € 8,20*
€ 11,72*
3 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 8,21*
€ 11,72*
2 Tage
3018
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,57*
2 Tage
3006
1
€ 4,90*
ab € 8,80*
€ 12,57*
Lager 8670
396
2
€ 4,90*
ab € 8,90*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 25,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.