Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1207 TNGC3 35x72x17, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK PENDELKUGELLAGER 1207TNGC3
NSK PENDELKUGELLAGER 1207TNGC3
Artikel-Nr.:
     2867-10096837
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1207 TNGC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,310 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, NSK Pendelkugellager 1207 TNGC3, NSK Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
8
1
€ 4,90*
ab € 13,60*
€ 19,49*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 19,50*
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 22,17*
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 17,12*
€ 26,18*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.