Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2451207TNGC3 NSK Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK PENDELKUGELLAGER 1207TNGC3
NSK PENDELKUGELLAGER 1207TNGC3
Artikel-Nr.:
     8670-2451207TNGC3
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1207TNGC3
EAN/GTIN:
     0029176409349
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 35 mm Außendurchmesser D: 72 mm Breite B: 17 mm Breite C: 17 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
72 mm
Breite B:
17 mm
Breite C:
17 mm
Innendurchmesser d:
35 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, 1207TNGC3, 2451207TNGC3
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
1
€ 4,90*
ab € 13,60*
€ 19,49*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 13,18*
€ 19,50*
Lager 8670
26 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,76*
€ 22,17*
3 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 17,12*
€ 26,18*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 221,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.