Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7915 A5TRSULP3 75x105x16, Spindellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7915 A5TRSULP3 75x105x16, Spindellager
NSK 7915 A5TRSULP3 75x105x16, Spindellager
Artikel-Nr.:
     2867-10097445
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7915 A5TRSULP3
EAN/GTIN:
     0029176621222
Suchbegriffe:
Spindellager
spindellager nsk
spindellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,355 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
105,000 mm
Breite:
16,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Spindellager 7915 A5TRSULP3, NSK Spindellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 152,50*
€ 195,30*
Lager 2867
5
1
Frei Haus
ab € 172,01*
€ 210,97*
5 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 201,30*
€ 266,11*
51 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 274,38*
€ 317,61*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,83*
€ 233,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,89*
€ 222,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,01*
€ 204,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.