Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 30205 J2/Q 25x52x16, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 30205 J2/Q 25x52x16, Kegelrollenlager
SKF 30205 J2/Q 25x52x16, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10115890
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30205 J2/Q
EAN/GTIN:
     7316577744807
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
30205 J2/Q
Hersteller: SKF
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,150 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
16,250 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Kegelrollenlager 30205 J2/Q, SKF Kegelrollenlager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 5,77*
€ 7,84*
1 Tag
63
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,86*
42 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 8,74*
Lager 2867
3383
1
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 8,87*
2 Tage
3393
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,64*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.