Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10030205 J2/Q SKF Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0901d1968080987b.jpg
0901d1968080987b.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-10030205 J2/Q
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     30205 J2/Q
EAN/GTIN:
     7316577744807
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager skf
kegelrollenlager
kegelrollenlager außendurchmesser 5...
Technische Eigenschaften: Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 16,25 mm Breite C: 16,25 mm Grenzdrehzahl min-1: 13000 Referenzdrehzahl min-1: 10000
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
16,25 mm
Breite C:
16,25 mm
Grenzdrehzahl min-1:
13000
Innendurchmesser d:
25 mm
Referenzdrehzahl min-1:
10000
Weitere Suchbegriffe: 10030205 J2/Q, 30205 J2/Q
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 8,90*
ab € 5,77*
€ 7,84*
1 Tag
63
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,86*
Lager 8670
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 7,87*
€ 8,74*
1 Tag
3383
1
€ 4,90*
ab € 6,52*
€ 8,87*
2 Tage
3393
1
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 262,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 680,64*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.