Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22205 EAKW33 25x52x18, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22205 EAKW33 25x52x18, Pendelrollenlager
NTN 22205 EAKW33 25x52x18, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138666
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22205 EAKW33
EAN/GTIN:
     3413521129933
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,170 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 22205 EAKW33, NTN Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 33,11*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,98*
€ 33,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,22*
€ 33,42*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 28,24*
€ 36,26*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,62*
€ 38,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.