Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 22205EAKW33 25 x 52 x 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 22205EAKW33 25 x 52 x 18 mm
NTN Pendelrollenlager 22205EAKW33 25 x 52 x 18 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132177
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22205EAKW33
EAN/GTIN:
     3413521129933
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
NTN Pendelrollenlager 22205EAKW33 25 x 52 x 18 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
150
Innendurchmesser (mm):
25
Außendurchmesser (mm):
52
Breite (mm):
18
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
22205 EK
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
25 mm
Außendurchmesser:
52 mm
Breite:
18 mm
Gewicht:
150
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,76*
€ 33,11*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,98*
€ 33,24*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 25,22*
€ 33,42*
1 Tag
9
1
€ 7,90*
ab € 28,24*
€ 36,26*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.