Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6313 ZZC3/5K 65x140x33, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6313 ZZC3/5K 65x140x33, Rillenkugellager
NTN 6313 ZZC3/5K 65x140x33, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10139694
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6313 ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359011401
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,155 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6313 ZZC3/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 44,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 49,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,58*
€ 50,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,74*
€ 59,43*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 50,47*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,18*
€ 75,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6313-2Z/C3
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.