Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526313ZZC3/5K NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526313ZZC3/5K
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6313ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359011401
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 65 mm Breite B: 33 mm Breite C: 33 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
33 mm
Breite C:
33 mm
Innendurchmesser d:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 6313ZZC3/5K, 2526313ZZC3/5K
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 37,62*
€ 44,68*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,45*
€ 49,27*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,58*
€ 50,74*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 45,74*
€ 59,43*
1 Tag
9
1
€ 4,90*
ab € 50,47*
€ 65,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 446,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
6313-2Z/C3
ab € 32,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.