Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1308 SK 40x90x23, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1308 SK 40x90x23, Pendelkugellager
NTN 1308 SK 40x90x23, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140416
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1308 SK
EAN/GTIN:
     4547359256703
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,720 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, din 625, rillenkugellager id 40mm, NTN Pendelkugellager 1308 SK, NTN Pendelkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 23,22*
€ 25,08*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,04*
€ 31,08*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,71*
€ 34,07*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 28,28*
€ 37,54*
Lager 2867
6
1
€ 4,90*
ab € 30,75*
€ 39,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10062707
ab € 24,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.