Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 16011 C3 55x90x11, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 16011 C3 55x90x11, Rillenkugellager
NTN 16011 C3 55x90x11, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140457
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16011 C3
EAN/GTIN:
     4547359258356
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
16011 C3
Hersteller: NTN
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,270 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
11,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 16011 C3, NTN Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 11,95*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 15,68*
Lager 2867
4
1
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 20,23*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 15,25*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16011/C3
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.