Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25216011C3 NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBB_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25216011C3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     16011C3
EAN/GTIN:
     4547359258356
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Innendurchmesser d: 55 mm Breite B: 11 mm Breite C: 11 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Breite B:
11 mm
Breite C:
11 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 16011C3, 25216011C3
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 10,70*
€ 11,95*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 10,72*
€ 15,23*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,60*
€ 15,68*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 14,27*
€ 20,23*
5 Tage
4
1
€ 10,00*
ab € 15,25*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 597,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
16011/C3
ab € 17,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.