Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 23034 EAW33C3 170x260x67, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 23034 EAW33C3 170x260x67, Pendelrollenlager
NTN 23034 EAW33C3 170x260x67, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10141510
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23034 EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413521059438
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
12,795 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
67,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 23034 EAW33C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 336,53*
€ 360,97*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 337,45*
€ 362,63*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 353,44*
€ 392,08*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 365,03*
€ 413,00*
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 426,62*
€ 457,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,73*
€ 544,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,91*
€ 542,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 450,84*
€ 536,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.