Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Pendelrollenlager 23034EAW33C3 170 x 260 x 67 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Pendelrollenlager 23034EAW33C3 170 x 260 x 67 mm
NTN Pendelrollenlager 23034EAW33C3 170 x 260 x 67 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1132339
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     23034EAW33C3
EAN/GTIN:
     3413521059438
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Zweireihiges Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig, Nut und Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
13000
Innendurchmesser (mm):
170
Außendurchmesser (mm):
260
Breite (mm):
67
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
23000
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
23034 CC/C3W33
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
170 mm
Außendurchmesser:
260 mm
Breite:
67 mm
Gewicht:
13000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 333,25*
€ 359,01*
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 333,33*
€ 359,02*
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 355,42*
€ 391,99*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 365,74*
€ 411,68*
2 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 423,61*
€ 457,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,01*
€ 427,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,04*
€ 426,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,58*
€ 417,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 344,78*
€ 410,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,25*
€ 396,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.