Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6018 Z 90x140x24, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6018 Z 90x140x24, Rillenkugellager
NTN 6018 Z 90x140x24, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10148950
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6018 Z
EAN/GTIN:
     04547359336146
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,180 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
24,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6018 Z, NTN Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 45,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 50,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,58*
€ 52,24*
Lager 2867
7
1
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 60,11*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 50,36*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,13*
€ 60,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190944420000
ab € 37,77*
Ähnlich
SKF
6018-Z
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.