Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2526018Z NTN Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB.jpg
BB.jpg
DGBBZ_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-2526018Z
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6018Z
EAN/GTIN:
     4547359336146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 140 mm Innendurchmesser d: 90 mm Breite B: 24 mm Breite C: 24 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
140 mm
Breite B:
24 mm
Breite C:
24 mm
Innendurchmesser d:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, 2526018Z, 6018Z
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,31*
€ 45,77*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,52*
€ 50,93*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,58*
€ 52,24*
3 Tage
7
1
€ 4,90*
ab € 47,27*
€ 60,11*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 50,36*
€ 64,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 457,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
0190944420000
ab € 37,77*
Ähnlich
SKF
6018-Z
ab € 60,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.