Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6216 Z 80x140x26, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6216 Z 80x140x26, Rillenkugellager
NTN 6216 Z 80x140x26, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10149129
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6216 Z
EAN/GTIN:
     04547359569636
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,420 kg
Innenmaße:
80,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
26,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6216 Z, NTN Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,82*
€ 46,18*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,53*
€ 49,40*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,71*
€ 53,62*
Lager 2867
4
1
€ 4,90*
ab € 45,70*
€ 59,49*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 45,86*
€ 59,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10015446
ab € 36,54*
Ähnlich
SKF
10015444
ab € 43,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.