Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG N1014 -D-K-TVP-SP-XL 70x110x20, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG N1014 -D-K-TVP-SP-XL 70x110x20, Zylinderrollenlager
FAG N1014 -D-K-TVP-SP-XL 70x110x20, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10168706
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     N1014 -D-K-TVP-SP-XL
EAN/GTIN:
     4054369087383
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,619 kg
Innenmaße:
70,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager N1014 -D-K-TVP-SP-XL, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 221,14*
€ 240,64*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 244,26*
Lager 2867
12
Frei Haus
ab € 223,80*
€ 244,26*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 228,50*
€ 249,87*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 223,41*
€ 251,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,90*
€ 289,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,21*
€ 284,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,44*
€ 282,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,80*
€ 266,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.