Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205N1014-D-K-TVP-SP-XL FAG Zylinderrollenlager N1014-D-K-TVP-SP-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
000948AE_a.png
000948AE_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-205N1014-D-K-TVP-SP-XL
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0867020920000
EAN/GTIN:
     4054369087383
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager N10..-D-K-TVP-SP, Loslager, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig Technische Eigenschaften: Bohrungsdurchmesser [d]: 70mm Außendurchmesser [D]: 110mm Breite [B]: 20mm Dynamische Tragzahl, radial [C r]: 66000N Statische Tragzahl, radial [C 0r]: 72000N Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]: 10600N Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]: 102001/min Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]: 120001/min Baureihe: N10..-D-K-TVP-SP-XL Klasse: Zylinderrollenlager Produkt Typ: Wälz- und Gleitlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser [D]:
110mm
Baureihe:
N10..-D-K-TVP-SP-XL
Bohrungsdurchmesser [d]:
70mm
Breite [B]:
20mm
Dynamische Tragzahl, radial [C r]:
66000N
Ermüdungsgrenzbelastung, radial [C ur]:
10600N
Grenzdrehzahl für Fettschmierung [n G Grease]:
102001/min
Grenzdrehzahl für Öl-Schmierung [n G Oil]:
120001/min
Klasse:
Zylinderrollenlager
Produkt Typ:
Wälz- und Gleitlager
Statische Tragzahl, radial [C 0r]:
72000N
Weitere Suchbegriffe: N1014-D-K-TVP-SP-XL, 205N1014-D-K-TVP-SP-XL, 0867020920000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 221,14*
€ 240,64*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 223,98*
€ 244,26*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 223,80*
€ 244,26*
5 Tage
12
€ 10,00*
ab € 228,50*
€ 249,87*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 223,41*
€ 251,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,64*
€ 286,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,32*
€ 284,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,58*
€ 280,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,02*
€ 278,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,14*
€ 263,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.