Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN UK217 75x150x64, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN UK217 75x150x64, Spannlager
ZEN UK217 75x150x64, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10186035
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     UK217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
spannlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,912 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
150,000 mm
Breite:
64,000 mm
Weitere Suchbegriffe: ZEN Spannlager UK217, ZEN Spannlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
17
€ 4,90*
ab € 29,85*
€ 40,87*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 29,94*
€ 40,88*
3 Tage
17
€ 5,99*
ab € 31,04*
€ 43,29*
4 Tage
17
€ 4,30*
ab € 31,97*
€ 45,55*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.