Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESCUBAL CM14 -M14 - 3289701450 14x36x19, Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESCUBAL CM14 -M14 - 3289701450 14x36x19, Gelenkkopf
TESCUBAL CM14 -M14 - 3289701450 14x36x19, Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     2867-10194862
Hersteller:
     TESCUBAL
Herst.-Nr.:
     CM14 -M14 - 3289701450
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
gelenkauge
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,156 kg
Innenmaße:
14,000 mm
Außenmaße:
36,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: TESCUBAL Gelenkkopf CM14 -M14 - 3289701450, TESCUBAL Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.