Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESCUBAL CFX5 -M5 - 3289701740 5x18x8, Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESCUBAL CFX5 -M5 - 3289701740 5x18x8, Gelenkkopf
TESCUBAL CFX5 -M5 - 3289701740 5x18x8, Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     2867-10194887
Hersteller:
     TESCUBAL
Herst.-Nr.:
     CFX5 -M5 - 3289701740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
Gelenkköpfe
tescubal gelenkkopf
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,019 kg
Innenmaße:
5,000 mm
Außenmaße:
18,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: gelenkauge, TESCUBAL Gelenkkopf CFX5 -M5 - 3289701740, TESCUBAL Gelenkkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,22*
€ 58,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.