Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHIAVETTE GB10 - 3299605999 10x32x72, Flexokupplung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2867-10195577
Hersteller:
     CHIAVETTE
Herst.-Nr.:
     GB10 - 3299605999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flexokupplung
Kolbenstangen-Ausgleichselement
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,220 kg
Innenmaße:
10,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
71,500 mm
Weitere Suchbegriffe: CHIAVETTE Flexokupplung GB10 - 3299605999, CHIAVETTE Flexokupplung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.