Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G14-22-3 14x22x3, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G14-22-3 14x22x3, Wellendichtring
INA G14-22-3 14x22x3, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10205334
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G14-22-3
EAN/GTIN:
     4054369827453
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
14,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
3,000 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
485
1
€ 5,99*
ab € 1,42*
€ 2,16*
1 Tag
32
10
€ 4,90*
ab € 1,6276*
€ 2,2676*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,3964*
€ 2,6064*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,7446*
€ 2,6162*
Lager 2867
485
1
€ 4,90*
ab € 2,06*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.