Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G24-32-4 24x32x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G24-32-4 24x32x4, Wellendichtring
INA G24-32-4 24x32x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10205361
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G24-32-4
EAN/GTIN:
     4054364710484
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
24,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
49
10
€ 4,90*
ab € 1,8501*
€ 2,5901*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 1,84*
€ 2,68*
2 Tage
477
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,71*
Lager 2867
477
1
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 2,83*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 2,7322*
€ 2,9922*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.