Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA GR10-14-3 9x14x3, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA GR10-14-3 9x14x3, Wellendichtring
INA GR10-14-3 9x14x3, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10206155
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     GR10-14-3
EAN/GTIN:
     4054364799328
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,001 kg
Innenmaße:
9,450 mm
Außenmaße:
14,080 mm
Breite:
3,000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
385
1
€ 5,99*
ab € 1,81*
€ 2,78*
12 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 2,0711*
€ 2,9011*
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,95*
ab € 3,0526*
€ 3,3326*
1 Tag
385
1
€ 7,90*
ab € 2,32*
€ 3,34*
Lager 2867
385
1
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 3,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.