| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10206163 Herst.-Nr.: GR15-21-3 EAN/GTIN: 4054369204070 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,001 kg | Innenmaße: | 14,450 mm | Außenmaße: | 21,080 mm | Breite: | 3,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ-Wellendichtring Automatikgetriebeflansch, Wellendichtring Automatikgetriebeflansch KFZ, Radial-Wellendichtring, Radialwellendichtring, Simmerring, Wellendichtring, Wellendichtringe, Wälzlager-Dichtring, dichtring, INA Wellendichtring GR15-21-3, INA Wellendichtring |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,43* | € 3,55* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,43* | € 3,55* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,371* | € 3,5605* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,47693* | € 3,61693* | | | | | 45 Tage | | | 100 | | € 7,95* | ab € 3,2226* | € 3,8626* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|