Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA SD42-52-4 41x53x4, Wellendichtring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA SD42-52-4 41x53x4, Wellendichtring
INA SD42-52-4 41x53x4, Wellendichtring
Artikel-Nr.:
     2867-10211749
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     SD42-52-4
EAN/GTIN:
     4012802437744
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
KFZ-Automatikgetriebeflanschwellend...
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,003 kg
Innenmaße:
41,480 mm
Außenmaße:
52,520 mm
Breite:
4,000 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,0939*
€ 3,0239*
1 Tag
34
5
€ 4,90*
ab € 2,45*
€ 3,41*
1 Tag
72
1
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,47*
Lager 2867
72
1
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,89*
7 Tage
72
1
€ 10,00*
ab € 2,83*
€ 4,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.