Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR UC207 G2L3 35x72x43, Spannlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR UC207 G2L3 35x72x43, Spannlager
SNR UC207 G2L3 35x72x43, Spannlager
Artikel-Nr.:
     2867-10221461
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC207 G2L3
EAN/GTIN:
     3413529548453
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,490 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
42,900 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager, SNR Spannlager UC207 G2L3, SNR Spannlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,79*
€ 21,53*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 21,65*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 25,53*
Lager 2867
26
1
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.