Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Einsatz UC207G2L3 35 x 72 x 42,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Einsatz UC207G2L3 35 x 72 x 42,9 mm
SNR Einsatz UC207G2L3 35 x 72 x 42,9 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1143573
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC207G2L3
EAN/GTIN:
     3413529548453
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
SNR Einsatz UC207G2L3 35 x 72 x 42,9 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
470
Innendurchmesser (mm):
35
Außendurchmesser (mm):
72
Breite (mm):
42,9
Dichtungbez.:
Dreilippendichtung
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 2264
Baureihe:
UC200
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
YAR 207-2RF
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
35 mm
Außendurchmesser:
72 mm
Breite:
42.9 mm
Gewicht:
470
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,69*
€ 21,42*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 15,79*
€ 21,53*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 15,34*
€ 21,65*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 19,03*
€ 25,53*
1 Tag
26
1
€ 4,90*
ab € 19,38*
€ 26,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.