Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF RPNA45/62 45x62x20, Einstell-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF RPNA45/62 45x62x20, Einstell-Nadellager
SKF RPNA45/62 45x62x20, Einstell-Nadellager
Artikel-Nr.:
     2867-10227229
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RPNA45/62
EAN/GTIN:
     7316570167122
Suchbegriffe:
Einstellnadellager
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,176 kg
Innenmaße:
45,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: skf nadellager-innenringe, innenring nadellager, SKF Einstell-Nadellager RPNA45/62, SKF Einstell-Nadellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 43,92*
€ 51,28*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,49*
€ 56,06*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 40,77*
€ 56,07*
1
€ 3,19*
ab € 45,80*
€ 58,29*
Lager 2867
5
1
€ 4,90*
ab € 46,26*
€ 58,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,20*
€ 59,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.906,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.