Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HM3148 240x300x34, Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HM3148 240x300x34, Mutter
ZEN HM3148 240x300x34, Mutter
Artikel-Nr.:
     2867-10239790
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HM3148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ZEN Mutter HM3148
ZEN Mutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,000 kg
Innenmaße:
240,000 mm
Außenmaße:
300,000 mm
Breite:
34,000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 107,92*
€ 137,59*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 142,12*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 113,55*
€ 149,02*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,12*
€ 169,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,33*
€ 158,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,93*
€ 136,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.