Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiroSan Gas Bogen 90° 1M + AG 15x1/2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     2907-17-0021-0001
Hersteller:
     SANHA
Herst.-Nr.:
     617002AG1512
EAN/GTIN:
     4021343200953
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Bogen 90°, mit Universal-Pressanschluss und Außengewinde, GT/PN5, aus Cr-Ni-Mo Stahl, mit werkseitig eingelegtem Dichtring (HNBR-gelb), Verbindung geprüft nach DVGW G 5614 15x1/2
Weitere Informationen:
Zertifikat:
DVGW | ÖVGW | GOST | SVGW
Weitere Suchbegriffe: Press Winkelstück, Winkelstück, 90° winkelstück, winkelstück, winkelstück stahl, 17002AG, NiroSan Gas, Bogen 90° 1M + AG, 15x1/2, Systemtechnik, Pressfittings, VA, Edelstahl, Rohrverbindungen aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,33*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 13,733* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 169,98*
€ 202,28
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 167,46*
€ 199,28
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 164,44*
€ 195,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 162,17*
€ 192,98
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 137,33*
€ 163,42
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.